Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HT002000327 Klebeband 4,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M HT002000327 Klebeband 4,5 m Schwarz
3M HT002000327 Klebeband 4,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21202681
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HT002000327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
  • Verhindert Teilentladung
    - Dauerelastisch und witterungsbeständig
    - Bildet homogene verschweißende Wickellagen
    - Leitfähig

    Halbleitendes Band aus Synthese-Kautschuk zum Abbau von Oberflächenspannungen und zur Steuerung elektrischer Felder.
    Bei dem Scotch® Selbstverschweißenden Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band 13 handelt es sich um ein halbleitendes Band aus schwarzem Synthese-Kautschuk. Bei 80- bis 100-prozentiger Dehnung fügen sich die einzelnen Wickellagen zu einer homogenen Wicklung ohne Lufteinschlüsse zusammen. Es dient der Verhinderung von Teilentladungen an unregelmäßigen Profilen wie Spitzen und Kanten. Außerdem lässt es sich zur Begrenzung von Oberflächenspannungen an Hochspannungsisolationen einsetzen oder zur Steuerung elektrischer Felder. Allerdings ist es ungeeignet für Massekabel. Es ist ausgestattet mit einem Liner, den Sie bei der Verarbeitung leicht ablösen können. Das dauerelastische Kautschukband ist beständig gegen Feuchtigkeit, Lösungsmittel und UV-Strahlung, jedoch nicht gegen Öl. Zudem verträgt es sich mit allen Kabelmantelwerkstoffen. Das 0,76 Millimeter dicke Klebeband ist selbstverlöschend und verfügt über eine Grenztemperatur von 90 °C sowie eine Kurzzeittemperatur von 130 °C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Versiegelung
Wetterfestigkeit
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
4.5 m
Breite
19 mm
Dicke
0.76 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
130 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2078* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.