Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Netzkabel, gerade IEC-Buchse, weiss 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value Netzkabel, gerade IEC-Buchse, weiss 1,8m
Value Netzkabel, gerade IEC-Buchse, weiss 1,8m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20998738
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1019
EAN/GTIN:
     7611990132287
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Kabel mit Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)Anschlüsse: stecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse geradeNenndaten: 10A (IEC)Farbe: weissGeeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Weiß
Länge (mm)
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.1018
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.