Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A series A10-7850K Prozessor 3,7 GHz 4 MB L2 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD A series A10-7850K Prozessor 3,7 GHz 4 MB L2 Box
AMD A series A10-7850K Prozessor 3,7 GHz 4 MB L2 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20921015
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     AD785KXBJABOX
EAN/GTIN:
     730143304467
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
Server Ersatzteil CPU
Weitere Informationen:
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
Prozessor Besonderheiten
AMD Turbo CORE Technologie
Ja
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD A10
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Socket FM2+
Prozessor Lithografie
32 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
A10-7850K
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Komponente für
PC
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
720 MHz
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.