Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Pentium G3220 Prozessor 3 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Pentium G3220 Prozessor 3 GHz 3 MB L3
HPE Intel Pentium G3220 Prozessor 3 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20876081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     741661-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2
CPU Konfiguration (max)
1
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013C
Betriebsbedingungen
Tcase
72 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®G
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
G3220
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
53 W
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
21.3 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Weitere Suchbegriffe: intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.