Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec ALU-25U3 Silber 2.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec ALU-25U3 Silber 2.5 Zoll USB
Fantec ALU-25U3 Silber 2.5 Zoll USB
Fantec ALU-25U3 Silber 2.5 Zoll USB
Fantec ALU-25U3 Silber 2.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20768550
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1496
EAN/GTIN:
     4250273414967
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC ALU-25U3 ist ein mobiles und kompaktes Festplattengehäuse aus robustem Aluminium und zum Einbau einer 2.5" SATA Festplatte oder SSD geeignet. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und den SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. - SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss. - Datenübertragungen bis zu 5Gbit/s. - Einfacher und schraubenloser Festplatteneinbau. - Robustes Aluminiumgehäuse in silber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.3 + Linux
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.