Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 200W_1 Netzteil 200 W 24-pin ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 200W_1 Netzteil 200 W 24-pin ATX Weiß
Synology PSU 200W_1 Netzteil 200 W 24-pin ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20737309
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 200W_1
EAN/GTIN:
     4711174729340
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Zutreffende Modelle: RS814, RS814+
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
200 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
RS814, RS814+.
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
730 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.