Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NTG3 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE NTG3 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE NTG3 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE NTG3 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
RØDE NTG3 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20641587
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NTG3
EAN/GTIN:
     698813002191
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
255 mm
Mikrofongewicht
163 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Mikrofon-Frequenz
40 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
25 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 591,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,15*
€ 703,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,06*
€ 695,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,46*
€ 674,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,90*
€ 660,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,40*
€ 618,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.