Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks Rocket M2 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks Rocket M2 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks Rocket M2 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20255427
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ROCKETM2
EAN/GTIN:
     810354022753
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Prozessor Architektur
MIPS 24Kc
Flash-Speicher
8 MB
Speicherkapazität
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
150 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.462 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Maximum Außenabstand
50000 m
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.5 W
Beschreibung Ausgangsleistung
28dBm
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15.247, IC RS210, CE RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.