Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Gold für 10,1" Breitbild-Laptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter Gold für 10,1" Breitbild-Laptop
3M Blickschutzfilter Gold für 10,1" Breitbild-Laptop
3M Blickschutzfilter Gold für 10,1" Breitbild-Laptop
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20120747
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044054983
EAN/GTIN:
     0132017789651
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich weiter fort. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Laptops leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Mit goldenen 3M™ Blickschutzfiltern erhält Ihr Laptop eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige mit dem bestechend hohen Kontrast und der hohen Auflösung, die Sie erwarten, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite nur ein goldenes Display sehen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
252 mm
Versandkartonslänge
341 mm
Versandkartonshöhe
30 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
708.8 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128788924
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Gold
Produktfarbe
Gold, Durchscheinend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
115 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Bildumfang HxW
126 x 223 mm
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.