Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat IsiZapper Fernbedienung Beistellgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat IsiZapper Fernbedienung Beistellgerät Drucktasten
TechniSat IsiZapper Fernbedienung Beistellgerät Drucktasten
TechniSat IsiZapper Fernbedienung Beistellgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20086325
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3773
EAN/GTIN:
     4019588037731
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung
Die Senioren-Fernbedienung IsiZapper bietet extra große Tasten für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen. Einfach gehalten und mit übersichtlich angeordneten Bedienelementen bringt sie hohen Bedienkomfort bei der Nutzung vieler TechniSat TV-Geräte und Digitalreceiver.
Weitere Informationen:
Design
Fernbedienung Nutzung
Beistellgerät
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.