Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec DB-ALU3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec DB-ALU3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec DB-ALU3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19845709
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1659
EAN/GTIN:
     4250273416596
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
3.5 Zoll SATA 6G Festplattengehäuse mit USB 3.0 Externes Festplattengehäuse aus gebürstetem Aluminium. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und dem SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss ist das Festplattengehäuse im Handumdrehen einsatzbereit. Schließen Sie die Festplatte über SUPERSPEED USB 3.0 an und erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s. Externes Festplattengehäuse aus gebürstetem Aluminium. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und dem SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss ist das Festplattengehäuse im Handumdrehen einsatzbereit. Blitzschnelle Datentransfers von bis zu 5Gbit/s sind über den SUPERSPEED USB 3.0 Anschluss möglich. Volle Unterstützung für SATA III (6G) Festplatten mit dem neuen UASP Standard (je nach verwendeter Festplatte deutlich höhere Geschwindigkeit als bei normalen Gehäusen möglich!). Das schwarze Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten bei mobilem Einsatz und passive Kühlung der Festplatte. Das beiliegende Zubehör ermöglicht den liegenden oder stehenden Betrieb ganz nach Ihren Wünschen. Mehr Speed durch UASP UASP (USB Attached SCSI Protokoll) ist ein neues USB 3.0 Transferprotokoll, und sorgt für eine bis zu 70% höhere Transferrate, dank simultaner Befehls Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
520 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X, Linux
Energie
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
4 TB
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.