Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems L-322AGN 300 Mbit/s Schwarz, Silber Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems L-322AGN 300 Mbit/s Schwarz, Silber Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems L-322AGN 300 Mbit/s Schwarz, Silber Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19761911
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61571
EAN/GTIN:
     4044144615719
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM L-322agn dual Wireless ist ein High Speed Dual Radio und Dual Band Access Point. Er funkt gleichzeitig mit zwei 11n Funkmodulen im 2,4 und 5 GHz Band und verfügt sowohl über einen Gigabit Ethernet als auch einen Fast Ethernet Anschluss. Für besondere Anwendungen, wie z. B. Campusausleuchtungen oder Punkt-zu-Punkt-Strecken können externe Antennen über die RSMA-Anschlüsse befestigt werden. Die Spannungsversorgung erfolgt flexibel entweder über Netzteil oder 802.3af Power over Ethernet. Zahlreiche Sicherheitsfeatures wie WPA2, 802.1X, Multi-SSID und VLAN-Funktionalität machen den Access Point zu einem echten Profi-Gerät. Der LANCOM L-322agn dual Wireless kann sowohl autark betrieben als auch zentral von einem LANCOM WLAN Controller gemanaged werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Antenne Steckertyp
SMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP, WPA-TKIP, WPA2
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Anzahl Kanäle
26 Kanäle
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
250 m
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60950
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.823,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.104,42*
€ 4.884,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.074,75*
€ 4.848,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,93*
€ 4.687,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.866,26*
€ 4.600,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.823,90*
€ 4.550,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61570
ab € 3.136,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.