Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB
Inter-Tech Veloce GD-35612 Schwarz 3.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19761493
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884055
EAN/GTIN:
     4260133125674
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das GD-35612 ist serienmäßig mit einem superschnellen USB 3.0-Anschluss ausgestattet und gewährleistet eine Datentransferrate von bis zu 5Gbit/s. Für einen schnellen und unkomplizierten Einbau der Festplatte sind im Lieferumfang Einbauschienen enthalten, so dass weder Schrauben noch Werkszeug benötigt werden. Schnelle und sichere Datenübertragung auf der Höhe der Zeit lassen keine Klagen aufkommen. Das Gehäuse ist aus solidem, gebürstetem Aluminium gefertigt und bietet damit sowohl hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse als auch ein optisches Highlight.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2665 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
650 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
4 TB
Technische Details
USB
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: externe festplattengehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.