Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Intel Xeon E5-2620 v2 Prozessor 2,1 GHz 15 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Intel Xeon E5-2620 v2 Prozessor 2,1 GHz 15 MB L3
IBM Intel Xeon E5-2620 v2 Prozessor 2,1 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19668887
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00FE669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333,1600 MHz
ECC
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Server
Betriebsbedingungen
Tcase
71 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E5-2620V2
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
7.2 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
Prozessor-Cache
15 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
80 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.30 V
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
51.2 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,98*
€ 756,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,69*
€ 750,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,79*
€ 723,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,22*
€ 707,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,24*
€ 669,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.