Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit ProClip 511232 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit ProClip 511232 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit ProClip 511232 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19496432
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     511232
EAN/GTIN:
     7320285112322
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS Synthetik, Kunststoff
Ergonomie
Minimum Gerätweite
49 mm
Maximum Geräteweite
63 mm
Minimum Gerätetiefe
12 mm
Maximum Gerätetiefe
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.