Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 511308 Halterung Handy/Smartphone, Handheld mobiler Computer Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 511308 Halterung Handy/Smartphone, Handheld mobiler Computer Schwarz Passive Halterung
Brodit 511308 Halterung Handy/Smartphone, Handheld mobiler Computer Schwarz Passive Halterung
Brodit 511308 Halterung Handy/Smartphone, Handheld mobiler Computer Schwarz Passive Halterung
Brodit 511308 Halterung Handy/Smartphone, Handheld mobiler Computer Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19412131
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     511308
EAN/GTIN:
     7320285113084
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Handheld mobiler Computer
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS Synthetik
Ergonomie
Minimum Gerätweite
62 mm
Maximum Geräteweite
77 mm
Minimum Gerätetiefe
9 mm
Maximum Gerätetiefe
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.