Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion BC-0907 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion BC-0907 Akkuladegerät
Camelion BC-0907 Akkuladegerät
Camelion BC-0907 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19346720
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     20000907
EAN/GTIN:
     4260033157706
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Kurzschluß
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.