Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88595 Koaxialkabel RG-174 5 m FME Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88595 Koaxialkabel RG-174 5 m FME Schwarz
DeLOCK 88595 Koaxialkabel RG-174 5 m FME Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19342450
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88595
EAN/GTIN:
     4043619885954
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
FME Kabel
Kabel FME
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
FME
Anschluss 2
FME
Kabeltyp
RG-174
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88445
ab € 23,40*
Zubehör
Delock
88594
ab € 6,09*
Zubehör
Delock
88647
ab € 4,88*
Zubehör
Delock
88648
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.