Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88592 Koaxialkabel RG-174 0,2 m FME Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88592 Koaxialkabel RG-174 0,2 m FME Schwarz
DeLOCK 88592 Koaxialkabel RG-174 0,2 m FME Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19342447
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88592
EAN/GTIN:
     4043619885923
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
FME Kabel
Kabel FME
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
FME
Anschluss 2
FME
Kabeltyp
RG-174
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, hf-kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88445
ab € 23,35*
Zubehör
Delock
88594
ab € 5,94*
Zubehör
Delock
88647
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.