Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 719216-001 Prozessor 3 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 719216-001 Prozessor 3 GHz 8 MB L3
Hewlett Packard Enterprise 719216-001 Prozessor 3 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19278171
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     719216-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Socket C32
Prozessor
4332 HE
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
6
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Frontsidebus des Prozessors
3200 MHz
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,46*
€ 887,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,04*
€ 878,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,83*
€ 856,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,83*
€ 837,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,09*
€ 792,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.