Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JG545A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JG545A Switch-Komponente Stromversorgung
Hewlett Packard Enterprise JG545A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18638392
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG545A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
1110 W PoE-Netzteil 115-240 V AC Eingang, 56 V DC Ausgang zur Verwendung in PoE+-Versionen der HPE 5500 HI Switch-Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.6 mm
Tiefe
297.7 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
1700 g
Leistungen
Kompatibilität
5500 HI Switch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
1110 W
AC Eingangsspannung
115 - 240 V
DC-Ausgangsspannung
56 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,20*
€ 1.524,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,37*
€ 1.503,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,03*
€ 1.428,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,73*
€ 1.400,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,26*
€ 1.374,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.