Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8704R-NA Stromkabel Schwarz 1,22 m C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8704R-NA Stromkabel Schwarz 1,22 m C13-Koppler C14-Koppler
APC AP8704R-NA Stromkabel Schwarz 1,22 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18526803
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8704R-NA
EAN/GTIN:
     731304294375
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräte-verlängerung apc
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 105 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.22 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1010 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.