Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8704S-WW Stromkabel Schwarz 1,2 m C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8704S-WW Stromkabel Schwarz 1,2 m C13-Koppler C14-Koppler
APC AP8704S-WW Stromkabel Schwarz 1,2 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18478369
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8704S-WW
EAN/GTIN:
     731304296478
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Rundsteckverbinder sonstige
Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsstrom
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1010 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.