Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0046830 Türklingel Kit Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REV 0046830 Türklingel Kit Silber
REV 0046830 Türklingel Kit Silber
Artikel-Nr.:
     752-477638
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0046830
EAN/GTIN:
     4006341678072
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
434 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
77 mm
Klingel-Tiefe
19 mm
Klingel-Höhe
28 mm
Breite des Senders
112 mm
Tiefe des Senders
35 mm
Höhe des Senders
159 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Batteriespannung (Transmitter)
3 V
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,57*
€ 36,31*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,02*
€ 43,34*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 43,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,10*
€ 59,09*
7 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,62*
€ 77,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.