Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoStation M5 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti NanoStation M5 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti NanoStation M5 150 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18327670
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NSM5
EAN/GTIN:
     3663311000427
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros
Prozessor Architektur
MIPS 24Kc
Flash-Speicher
8 MB
Speicherkapazität
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
16 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Maximaler Arbeitsabstand
15000 m
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Frequenzband
4.9 - 5.9 GHz
Netzstandard
IEEE 802.3u
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.