Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
DeLOCK 47220 Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18314228
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47220
EAN/GTIN:
     4043619472208
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 5.25″ Schacht Ihres Desktop PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln von bis zu vier 2.5″ SATA Festplatten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.