Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-AK2SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-AK2SB
Hirschmann RH-AK2SB
Hirschmann RH-AK2SB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18291180
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932146100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemmen hirschmann
abgreifklemme
Abgreifklemme mit allseitiger unzerbrechlicher Isolierung. Klemmbereich bis Bolzendurchmesser 9,5mm. Der flache Teil der Klemmbacken aus verzinntem Messing (Feindrahtfläche) ermöglicht das Anklemmen von feinen Drähten. Ø 4mm Buchsensteckanschluß sowie Schraubanschluß für Leitungen bis Ø 1,5mm. Länge: 80,5mm. • Typ:AK2S • Original Nr.:932 146-100 • System:4 mm System • Klemmbereich:9,5 mm • Farbe:Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.