Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-BULA30KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-BULA30KB
Hirschmann RH-BULA30KB
Hirschmann RH-BULA30KB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18291176
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930727100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm 16a schwarz
bananenstecker 4mm
Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsenende dienst als Knickschutz für die Leitung. • Colour: black
• Connection: solder
• Max. wire diameter: 2.5 mm2
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
930729101
ab € 0,84*
Ähnlich
Hirschmann
930729100
ab € 0,84*
Ähnlich
Hirschmann
930726102
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930727102
ab € 0,56*
Ähnlich
Hirschmann
930726100
ab € 0,55*
Ähnlich
Hirschmann
930726101
ab € 0,52*
Ähnlich
Hirschmann
930727101
ab € 0,52*
Ähnlich
Hirschmann
930058100
ab € 0,51*
Ähnlich
Hirschmann
930058101
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.