Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VW-VMS10 Schwarz Digitales Kameramikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic VW-VMS10 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Panasonic VW-VMS10 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Panasonic VW-VMS10 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Panasonic VW-VMS10 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Panasonic VW-VMS10 Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18036288
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VW-VMS10E-K
EAN/GTIN:
     5025232707904
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Stereo-Mikrofone
panasonic deutschl.bw stereo-mikrof...
  • Plug-in Power(stereo mini plug)
    - Wind Jammer
    - Pouch
    - Packing: blister


    - Stereo-Mikrofon für Camcorder mit passivem Zubehörschuh. Anschluß-Kabel: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker. Stromversorgung über Batterien (nicht im Lieferumfang).Weitere Modelle entnehmen Sie bitte der Kompatibilitäts-Übersichtstabelle.
    - Stereo Microphone, Plug-in Power, (stereo mini plug), Wind Jammer, Pouch, Packing: blister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
254 mm
Mikrofongewicht
454 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
<ul><li>X920/910 - V720/710</li></ul>
Mikrofon
Typ
Digitales Kameramikrofon
Technische Details
Tiefe (imperial)
2 "
Höhe (imperial)
10 "
Breite (imperial)
6 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: stereo mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.