Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus ME34 Schwarz Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus ME34 Schwarz Interview-Mikrofon
Olympus ME34 Schwarz Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18020648
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V4571510E000
EAN/GTIN:
     4545350044060
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Das direktionale Design des kompakten ME34 Zoom-Mikrofons verhindert Inteferenzen mit sich in der Nähe befindenden Schallquellen. Dies ist besonders für die Aufnahme einer bestimmten Stimme oder eines Signals, das sonst abgeschwächt oder durch andere Quellen nicht ausreichend zu hören wäre. Mit dem ME34 können Sie beispielsweise die Stimme des Hauptredners aufzeichnen ohne Unterhaltungen der Teilnehmer aufzunehmen. Eigenschaften - Flexibles Zoom-Mikrofon, ideal für Aufnahmen von Vorträgen oder kleineren Meetings - Schmal und leicht - Mikrofon-Kabel kann um das Stativ gewickelt und so sicher verwahrt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85181000
Sonstige Funktionen
Stecker
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
30 g
Microphon Abmessungen (D x H)
13 x 112.8 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
70 - 15000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1100 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.