| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-17937869 Herst.-Nr.: 38049111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 84000 g | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 640 W | Sonstige Funktionen | Energiebedarf | 230 V / 50 Hz | | Abmessungen (BxTxH) | 640 x 590 x 970 mm | Merkmale | Aktenvernichter Typ | Kreuzschreddern | | Arbeitsbreite | 400 mm | | Aktenvernichter - CDs | Ja | | Papierschredder | Ja | | Kreditkartenschredder | Ja | | Aktenvernichter - Papierklammern | Ja | | Aktenvernichter Größe | 4 x 40 mm | | Korbvolumen | 165 l | | Aktenvernichter Geschwindigkeit | 100 mm/min | | Aktenvernichter Kapazität | 22 Blätter | | Sicherheitsstufe (Papier) | 4 | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4 |
| | |
| |