Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1402800820-I Drahtverbinder 2LC Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1402800820-I Drahtverbinder 2LC Beige
BTR NETCOM 1402800820-I Drahtverbinder 2LC Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17754330
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402800820-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
btr steckergehäuse
2LC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14
Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung.
Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert
Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei
Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt
Faserfixierung in Klebetechnik
Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel
Zugbelastbarkeit mind. 100 N
Knickschutztülle aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer
Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen
Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
2LC
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1402900820-I
ab € 15,45*
Zubehör
Metz Connect
1402100820MI
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.