Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X5470 Prozessor 3,33 GHz 12 MB L2 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon X5470 Prozessor 3,33 GHz 12 MB L2 Box
Intel Xeon X5470 Prozessor 3,33 GHz 12 MB L2 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1755033
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80574X5470A
EAN/GTIN:
     5032037008877
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® 64 ‡
In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Ruhezustände
Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.

Intel® Turbo-Boost-Technik‡
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Intel® Hyper-Threading-Technik ‡
Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) ‡
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Intel® Demand-based-Switching
Intel® Demand-based-Switching ist eine Energieverwaltungstechnik, bei der die angewandte Spannung und Taktgeschwindigkeit eines Mikroprozessors so niedrig wie möglich gehalten werden, bis mehr Verarbeitungsleistung erforderlich ist. Diese Technik wurde mit der Intel SpeedStep®-Technik im Servermarkt eingeführt.

Thermal-Monitoring-Technologien
Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
820 M
Processing die Größe
214 mm²
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
3A991.A.1
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Technische Details
Prozessor Cache
12288 KB
Produkttyp
Processor
Bus-Bandbreite
1333
Bus-Typ-Einheiten
MHz
Startdatum
Q3'08
Status
Discontinued
Markenname Prozessor
Intel Xeon
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processor 5000 Sequence
Busgeschwindigkeit
1333 MHz
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
63 °C
Tcase
63 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 771 (Socket J)
Prozessor Lithografie
45 nm
Box
Ja
Kühler enthalten
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
X5470
Grundfrequenz des Prozessors
3.33 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon 5400 Series
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
3.33 GHz
Frontsidebus des Prozessors
1333 MHz
Thermal Design Power (TDP)
120 W
VID Spannungsbereich
0.85 - 1.35 V
Stepping
E0
FSB Gleichwertigkeit
Ja
Bus Typ
FSB
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
10
Prozessorsystemtyp
DP
Prozessor-Code
SLBBF
ARK Prozessorerkennung
35430
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.