Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 3V CR2430 Li 3V 280mAh Ø24,5x3mm CR2430


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta 2x CR2430 Einwegbatterie Lithium
Varta 2x CR2430 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     262-D895F48
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06430101402
EAN/GTIN:
     4008496747191
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 3V CR2430 Li 3V 280mAh Ø24,5x3mm CR2430
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Durchmesser:
24.5 mm mm
Gewicht:
13 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
3 mm
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Kapazität:
280 mAh mAh
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,03*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,03*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,24*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,27*
1 Tag
280
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.