Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0154 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0154 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5"
LogiLink UA0154 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5"
LogiLink UA0154 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5"
LogiLink UA0154 Speicherlaufwerksgehäuse 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17396898
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0154
EAN/GTIN:
     4052792039825
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Aluminium USB 3.0 Festplattengehäuse mit RAID Funktion von LogiLink zum Anschluss von bis zu zwei Festplatten. Unterstützt JBOD, RAID 0, RAID 1 und Normal Modus. Der Anschluss der Festplatten erfolgt intern über den SATA-Anschluss. Ein eingebauter Lüfter kühlt die Festplatten. Je nach RAID-Modus bietet das USB 3.0 Festplatten Gehäuse eine hohe Datensichertheit durch Spiegelung der Festplatten. Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
- Unterstützt JBOD, RAID 0, RAID 1 & Normal Modus
- Hohe Datensicherheit (abhängig vom RAID-Modus)
- Gehäuse aus Aluminium
- Anschluss extern: USB 3.0 Buchse
- Anschluss intern: 2x SATA
- Geeignet für 2x SATA HDD
- Unterstützt Plug&Play & Hot Plug
- Schalter zum Auswählen des HDD Modus
- Eingebauter Lüfter zum Kühlen der Festplatten
- Lieferumfang inkl. Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
68 mm
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
1140 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, MAC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
RAID Level
0, 1, JBOD
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
25 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.