Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone ST50F-ES230 Netzteil 500 W 24-pin ATX Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone ST50F-ES230 Netzteil 500 W 24-pin ATX Aluminium
Silverstone ST50F-ES230 Netzteil 500 W 24-pin ATX Aluminium
Silverstone ST50F-ES230 Netzteil 500 W 24-pin ATX Aluminium
Silverstone ST50F-ES230 Netzteil 500 W 24-pin ATX Aluminium
Silverstone ST50F-ES230 Netzteil 500 W 24-pin ATX Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16492293
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ST50F-ES230
EAN/GTIN:
     4710007220221
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die Netzteilmodelle der Strider Essential-Serie bieten reinste Leistung zum erschwinglichen Preis. Das ST50F-ES230 überzeugt mit einem Mindestwirkungsgrad von 80 % bei 20 % bis 100 % Last und einem maximalen Wirkungsgrad von 85 % bei 230 V. Die kraftvolle 12 V-Single-Rail-Ausführung nebst geräuscharmem Lüfter sorgt für stabile Leistungsabgabe bei ruhigem Betrieb, die robuste Ausführung mit sorgfältig ausgewählten Komponenten gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz bis 40 °C – rund um die Uhr. ST50F-ES230 unterstützen darüber hinaus auch Multi-GPU-Systeme mit 8-/6-poligen PCI-E-Anschlüssen. Hinsichtlich Leistung und Wirtschaftlichkeit kann der Strider Essential-Serie kaum ein anderes Netzteil das Wasser reichen. - Hoher Wirkungsgrad größer 80% (max. bis zu 85%) - 500 W Dauerleistung bei 40 °C Betriebstemperatur - Einzelner +12 V-Strang mit 34 A - Active PFC - Multischutzschaltung - 8- und 6-polige PCI-E-Anschlüsse - geräuscharmer (mind. 18dBA) 120-mm-Lüfter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
6
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
34 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V1,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
34 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Geräuschpegel
18 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Aluminium
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.