Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Quovio D Slot-In PC Intel Celeron 2 x 1.6 GHz 1,6 GHz Windows WS7E 900 g Schwarz B810E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC Quovio D Slot-In PC Intel Celeron 2 x 1.6 GHz 1,6 GHz Windows WS7E 900 g Schwarz B810E
NEC Quovio D Slot-In PC Intel Celeron 2 x 1.6 GHz 1,6 GHz Windows WS7E 900 g Schwarz B810E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16489238
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
B810E
Anzahl Prozessorkerne
2
Pufferspeicher L3
2 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® HM65 Express
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows WS7E
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, nec built-in pc, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,46*
€ 958,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,69*
€ 954,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,94*
€ 928,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,05*
€ 908,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,76*
€ 866,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,95*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,93*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.