Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW7033 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW7033 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Ewent EW7033 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Ewent EW7033 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Ewent EW7033 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Ewent EW7033 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16483691
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW7033
EAN/GTIN:
     8716065270990
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Aluminiumgehäuse für eine 6.35cm (2.5") SATA-Festplatte - 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse. - Für Zuhause, im Büro und auf Reisen. - Robustes Aluminiumgehäuse. - Kompatibel zur USB 3.0-Spezifikation. - Für 2,5-Zoll-SATA-Festplatten. - Inklusive schützender Tragetasche. - Inklusive Software zur Sicherung mit nur einem Tastendruck. - Einfache Installation. - 5 Jahre Garantie. - Kompetenter, erreichbarer Kundendienst. - Mehrsprachige Bedienungsanleitung. Mit dem 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse EW7033 von Ewent können Sie eine Sicherung erstellen oder Ihre Dateien bei sich führen. Bauen Sie einfach Ihre 2,5-Zoll-SATA-Festplatte in das kleine, aber robuste Gehäuse ein, erstellen Sie eine Sicherung oder nehmen Sie Ihre Fotos, Musik-, Film- und andere Dateien mit egal, wohin Sie gehen! Kompaktes, robustes Gehäuse Dank des robusten Aluminiumgehäuses können Sie Ihre Festplatte sicher und kühl im EW7033 aufbewahren. Die geringe Größe ermöglicht es Ihnen, das Gehäuse überallhin mitzunehmen. Sie können Ihre eigene SATA-Festplatte - nahezu jeder Marke und Größe - einbauen. Für Zuhause, im Büro und auf Reisen Sie können das 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse EW7033 zur Datensicherung oder zum Mitnehmen Ihrer beruflichen oder persönlichen Dateien verwenden. Das Gehäuse erfordert nur zwei USB-Anschlüsse zur Stromversorgung; daher kann es einfach eingesetzt werden, wenn Sie mit Ihrem Notebook oder Netbook unterwegs sind! Superschneller USB 3.0-Anschluss Keine Zeit mehr verschwenden verwenden Sie USB 3.0, um Ihre Dateien schneller als je zuvor zu kopieren. EW7033 verfügt über einen superschnellen USB 3.0 Anschluss womit man Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde verschieben kann. Das Gehäuse wird inklusive USB 3.0 Kabel ausgeliefert. Abwärtskompatibel mit USB 2.0 Sie haben keinen USB 3.0-Anschluss an Ihrem Computer? Kein Problem, Sie können das Ewent-Gehäuse EW7033 auch an Ihre USB 2.0-Ports mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/Sekunde anschließen. Inklusive Software zur Sicherung mit nur einem Tastendruck Dank der mitgelieferten Software können Sie Ihre Dateien mit nur einem Tastendruck speichern. Installieren und nutzen Sie einfach die Software zur Sicherung mit nur einem Tastendruck und erstellen Sie umgehend Sicherungen Ihrer Dateien. Wählen Sie dazu nur einmal Ihren Ordner aus und drücken Sie zum Start die Sicherungstaste am Gehäuse. Verschiedenes Zubehör Sie erhalten nicht nur das Gehäuse, sondern zudem eine schützende Tragetasche, Schrauben und einen Schraubendreher zum Einbau Ihrer eigenen Festplatte. Nutzen Sie das spezielle, mitgelieferte USB-Kabel mit zwei USB-Steckern zur Stromversorgung der Festplatte im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Linux, MAC OS X 10.6.x, MAC OS X 10.5.x, MAC OS X 10.4.x, Windows 7 32/64bit, Windows Vista 32/64bit, Windows XP 32/64bit
Energiebedarf
DC 5V, 1A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
One Touch Backup
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.