Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec FB-C25US2 HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec FB-C25US2 HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Fantec FB-C25US2 HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Fantec FB-C25US2 HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Fantec FB-C25US2 HDD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1642407
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     4036
EAN/GTIN:
     4250273440362
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Festplattengehäuse zum Einbau einer 2.5" SATA Festplatte oder SSD. Durch die einfache und schnelle Installation und Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. - Passend für 2.5" SATA Festplatten - USB 2.0 & eSATA Anschluss - Datentransfer bis zu 3Gbit/s über eSATA - Robustes Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
400 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
eSATA, USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
USB
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.