Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office- & EDP-shredder 4002 - 6 mm Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Office- & EDP-shredder 4002 - 6 mm Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 40 cm
Ideal Office- & EDP-shredder 4002 - 6 mm Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-163470
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40026111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1300 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V / 50 Hz / 1~
Abmessungen (BxTxH)
640 x 590 x 970 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Parallele Zerkleinerung
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
200 l
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Autostop bei Papierstau
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,79*
€ 1.734,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,22*
€ 1.725,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,69*
€ 1.689,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,85*
€ 1.665,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,36*
€ 1.646,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.