Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office- & EDP-shredder 4002-Cross/Cut Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Office- & EDP-shredder 4002-Cross/Cut Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm
Ideal Office- & EDP-shredder 4002-Cross/Cut Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-163462
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40029111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1300 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V / 50 Hz / 1~
Abmessungen (BxTxH)
640 x 590 x 970 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 60 mm
Korbvolumen
200 l
Autostop bei Papierstau
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.581,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,90*
€ 1.988,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,99*
€ 1.982,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,38*
€ 1.933,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,03*
€ 1.900,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,14*
€ 1.881,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,72*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,87*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.