Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec AluPro U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec AluPro U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll USB
Fantec AluPro U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll USB
Fantec AluPro U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll USB
Fantec AluPro U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16213779
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2393
EAN/GTIN:
     4250273423938
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
120 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista/7/8 Mac OS 10.3+ Linux
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
USB
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
OEM
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,64*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.