Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 18.5" 47 cm (18.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 18.5" 47 cm (18.5 Zoll)
3M 18.5" 47 cm (18.5 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15747363
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF18.5W(9)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für
Monitor
Material
Kunststoff
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
18.5 Zoll
Merkmale
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.