Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Pentium G2120 Prozessor 3,1 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Pentium G2120 Prozessor 3,1 GHz 3 MB L3
HPE Intel Pentium G2120 Prozessor 3,1 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15726180
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     703516-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H2
H2-Lampen
Sockel H2
CPU Intel
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2011C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®G
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1155 (Socket H2)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
G2120
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
55 W
Stepping
P0
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Weitere Suchbegriffe: Intel CPU, Intel Pentium, Pentium, intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.