Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Core i3-3220T Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Core i3-3220T Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3
HPE Intel Core i3-3220T Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15726133
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701533-001
EAN/GTIN:
     4054842533772
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
AVX, SSE4.1, SSE4.2
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2011A
Betriebsbedingungen
Tcase
65 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1155 (Socket H2)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
i3-3220T
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der dritten Generation
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Stepping
L1
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 2500
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Weitere Suchbegriffe: core i3, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.