Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP4703 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP4703 Drucker-Kit
CoreParts MSP4703 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15719375
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP4703
EAN/GTIN:
     5704327902188
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet P1006, P1005, P1008, P1007
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34 g
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP3659
ab € 1,56*
Zubehör
Coreparts
MSP3687
ab € 3,11*
Zubehör
Coreparts
MSP4322
ab € 7,73*
Zubehör
Coreparts
MSP4701
ab € 6,15*
Zubehör
Coreparts
MSP5917
ab € 3,10*
Zubehör
Coreparts
MSP8856
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.