Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3687 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3687 Drucker-Kit
CoreParts MSP3687 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15719261
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3687
EAN/GTIN:
     5704327901655
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet P2055, P2035
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10 g
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP3659
ab € 1,56*
Zubehör
Coreparts
MSP4322
ab € 7,73*
Zubehör
Coreparts
MSP4701
ab € 6,24*
Zubehör
Coreparts
MSP4703
ab € 4,61*
Zubehör
Coreparts
MSP5917
ab € 3,10*
Zubehör
Coreparts
MSP8856
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.