Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz
Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz
Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz
Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz
Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz
Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz
Icy Dock MB996SP-6SB Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15694388
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB996SP-6SB
EAN/GTIN:
     4711132869095
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Der 5,25" Laufwerksschacht ist seit langer Zeit ein Standard bei Computergehäusen - angefangen bei Industriecomputern aus den frühen 90er Jahren bis hin zu modernen Micro ATX Gehäusen. Der 5,25" Schacht wurde oft für optische Laufwerke verwendet oder auch für eine einzelne 3,5" Festplatte in einem Wechselrahmen. Allerdings ist es nahezu unmöglich gewesen mit einem einzelnen 5,25" Schacht ein komplexes RAID-System zu betreiben - bis jetzt. Die MB996SP-6SB Vollmetall-Backplane für 6x 2,5" SATA HDDs & SSDs eröffnet neue Möglichkeiten.

Hohe Speicherkapazität auf begrenztem Raum
Das kompakte Design welches in einem 5,25" Laufwerksschacht passt kann in vielfältigen Anwendungen genutzt werden. Die MB996SP-6SB glänzt in komplexen RAID-Anwendungen wie zwei RAID 5 Arrays oder einem Hochleistungs-Setup mit vier Laufwerken in RAID 0 und einem zusätzlichen RAID 1 zur Sicherung wichtiger Daten vor einem Laufwerksausfall - alles in einem einzelnen 5,25" Schacht. Die MB996SP-6SB Backplane ist besonders in kleinen, kompakten Servern nützlich, aber auch Gaming PCs, Home Server und HTPCs profitieren von dem kompakten Design das hohe Speicherkapazitäten erlaubt. Auch ist sie ideal für Nutzer die kein RAID sondern individuelle Laufwerke in einem JBOD Setup betreiben um beispielsweise verschiedene Daten auf unterschiedlichen Laufwerken zu sichern. In der Vielseitigkeit der MB996SP-6SB liegt der wahre Wert dieser Backplane.

Grundsolide Konstruktion
Sicherzustellen, dass die Festplatten und teuren SSDs in guten Händen sind ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Konstruktion und dem Design. Die MB996SP-6SB ist dank der Vollmetall-Konstruktion sowohl bei dem Gehäuse als auch kleineren Komponenten bestens geeignet für verschiedenste Umgebungen.

Durch das verwendete Metall wird eine Wärmeableitung von den Festplatten zu der Backplane gewährleistet. Zu guter Letzt stellen unsere Anti-Vibrations Technologie (AVT) und EMI Erdung eine geschütze Arbeitsumgeung für Festplatten und SSDs sicher, was auch auf die Zuverlässigkeit verbessert.

Absolute Kontrolle über Ihre 2,5” HDDs oder SSDs
Um Ihrem System mehr Funktionalität zu bieten hat jeder Einschub eine eigene, individuelle LED für Ihre Festplatte oder SSD und informiert Sie jederzeit über den aktuellen Laufwerksstatus. Unsere Active Power Technologie (APT) erlaubt jeder LED und dem Lüfter nur dann aktiviert zu werden wenn ein Laufwerk in dem entsprechenden Laufwerksschacht der Backplane eingesetzt wird.

Ein 40mm Lüfter ist direkt in der Mitte platziert und bietet so einen gleichmäßigen Luftstrom in der kompletten Backplane. Da Sie, abhängig von Ihren Anforderungen, den Lüfter mit maximaler Leistung betreiben oder aber für einen lautlosen Betrieb komplett ausschalten wollen, wurde eine 3-stufige Lüftersteuerung integriert.

Durch die verwendeten EZ-Slide Micro-Trays wird das Auswechseln von Laufwerken und die Wartung des Systems völlig mühelos. Das Eagle-Hook System trägt trägt zudem zur Laufwerkssicherheit bei indem es die Laufwerke sicher an Ort und Stelle hält und ein versehentliches Auswerfen verhindert. Die Laufwerksträger sind so konzipiert, dass sie Festplatten und SSDs mit einer Bauhöhe von 7mm bis 9,5mm aufnehmen können und das Gerät somit zu einem 2,5" Hot Swap Gerät für jegliche SATA HDD oder SSD im Standardformat machen.

Einschübe kompatibel mit:
Um in verschiedensten Systemen betrieben werden zu können werden zwei 4 Pin zu 15 Pin Adapterkabel mitgeliefert.

Produktmerkmale
- Unterstützt 6 x 7mm bis 9,5mm 2,5” SATA Festplatten oder SSDs in einem einzelnen 5,25” Laufwerksschacht für höchste Anforderungen in RAID-Anwendungen.
- Vollmetallkonstruktion mit Aluminiumgehäuse sorgt für physischen Schutz der Laufwerke.
- Anti-Vibrations Technologie (AVT) - schafft eine sichere Umgebung für Festplatten oder SSDs.
- Active Power Technologie (APT) - einzelne LEDs und der Lüfter schalten sich nur ein wenn ein Laufwerk in den jeweiligen Schächten eingesetzt wird.
- Lüftersteuerung mit 3 Einstellungen passend für Ihre Bedürfnisse (High, Low oder ausgeschaltet).
- Eagle-Hook System hält Ihre Laufwerke sicher in dem Gehäuse fest.
- Nutzen Sie 4 Pin oder 15 Pin Stromanschlüsse mit den mitgelieferten Adapterkabeln.
- Entnehmbare Laufwerksträger für einfache Wartung.
- Unterstützt SATA 6GBit/s und Hot Swap.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Lüfterdurchmesser
40 mm
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB992TRAY-B
ab € 20,22*
Zubehör
RaidSonic Technology
MB996TK-B
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.