Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E977B91 Herst.-Nr.: 21510015 EAN/GTIN: 4021121480546 |
| |
|
| | |
| Koaxialkabel 7 mm; PVC weiß; - 100-m-Einwegtrommel; - Schirmungsmaß: 90 dB; Folie verklebt; Metermark.; - Dämpfung/100 m: 18 dB (860 MHz), 31 dB (2150 MHz) - Innenleiter: 1,02 mm Cu; - Isolat.: 4,8 mm Cell-PE; Aussenleiter: Al-Folie verklebt + Al-Geflecht Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabeltyp | Coax. | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 45,18* | € 59,02* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 45,94* | € 59,97* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 46,492* | € 60,712* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 47,28* | € 61,27* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 47,09* | € 61,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4518* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|