Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Magnetpapier
>
Artikel
Nobo Magnetbogen sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1560151
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1901104
EAN/GTIN:
5028252120555
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
Magnetplatte
Magnetische und selbsthaftende Zubehörartikel, die Ihnen bei der effektiven Planung helfen.
- Magnetbögen können individuell zugeschnitten werden
- 6 Quadrate 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
150 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
192 x 7 x 192 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
magnetplatte weiss
,
magnetbogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 33,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Magnetband, beschreibbar, 10 mm x 5000 mm, schwarz
Nobo
1901131
€ 10,65*
Zubehör
Magnetband, selbstklebende Rückseite, beschreibbar, 10 mm x 10000 mm, schwarz
Nobo
1901053
€ 19,53*
Zubehör
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 1,5 mm x 10 m, rot
Nobo
1901119
€ 7,97*
Zubehör
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Nobo
1901121
€ 9,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.